テラモト
ニュー洋式カップ トレイ付
使用後は付属のカップに収納できるので衛生的です。
使用場所
トイレ
材質
柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン
質量(g)
約670
寸法(外径×高さ)(mm)
170×665
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122596
CL-423-100-0
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください