テラモト
MMライトブルームⅡ
洋服やベッド、ソファーなどのホコリを優しくはらいます。
全長(mm)
288
トラスコ品番
368-4717
材質
柄:ポリエチレン、毛:天然草
質量(g)
105
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122666
CE-898-300-0
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください