曜日別特売

MMフラワークリーン 除電 ブルー M

MMフラワークリーン 除電 ブルー M - テラモト

静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

トラスコ品番404-0236材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、導電繊維、縫糸:ナイロン質量(g)110全長L(mm)460繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122815CL-896-520-3
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする