曜日別特売

MMフラワークリーン 除電 ブルー L

MMフラワークリーン 除電 ブルー L - テラモト
(2件のレビュー)

静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

全長L(mm)700トラスコ品番404-0244材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、導電繊維、縫糸:ナイロンブルー質量(g)150除電性能内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122824CL-896-530-3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122824
2021-10-02
用途: 静電気除去作業
製造業

除電を謳ってる割にはがっかりな内容でした。改善を期待いたします。

対象商品 : 88122824
2017-04-11
用途: 塗装作業時

塗装直前にMMフラワークリーンでなでるだけだが、
ホコリが少ないように感じる。
手間やコストがそんなにかかるわけでもないので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする