曜日別特売

MMダチョウハタキ S

MMダチョウハタキ S - テラモト
(3件のレビュー)

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)全長L(mm)約450巻芯径(Φmm)38繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122851CL-897-110-0
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122851
2021-03-27
用途: 季の受粉
農・林・水産業

ダチョウの羽なので、花粉のつきがよく、結実が期待できそう。

1が参考にしています
対象商品 : 88122851
2020-09-15
用途: 部屋の掃除
高木整骨院医療・福祉・介護関連業

柄は程よい長さで、よく埃が払え、家具を傷めにくい。

対象商品 : 88122851
2018-04-09
用途: 机の上の掃除
個人のお客様

机の上のホコリ ねこの毛などをはらうには最適な大きさです。良いので家でも使っています。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする