MMダチョウハタキ L

MMダチョウハタキ L - テラモト
(3件のレビュー)

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

材質柄:ABS樹脂、穂先:ダチョウ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)全長L(mm)約660巻芯径(Φmm)38繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122867CL-897-130-0
2,380
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122867
2023-07-08
用途: ショールーム什器の清掃用で使用しています
株式会社ミズヨケデザインリサーチ教育・研究機関

お客様のショールームで什器清掃用に使用しています。さすがにメイドインジャパン、ダチョウの毛を使用していることもあり、埃を容易に取り除くことが可能です。100円ショップにも似たようなモノがありますが、比べ物になりませんね、流石です♪

対象商品 : 88122867
2018-03-07
用途: 背の高い白木の調度品のホコリ取りに使用
宗教法人 大真道教サービス業

柄がながいので今まで届きにくかった部分の掃除もできます。まだ使い始めたばかりなので強度的にはわかりませんが便利です

対象商品 : 88122867
2019-01-19
用途: 貴重品を含む掃除全般
その他業種

良くホコリが取れて引っかかりが殆ど無い点でダチョウハタキに変わるものがない。かなり昔から愛用してます。しかし、久しぶりに注文して届いたハタキは10年前の製品とは違い羽の量が少なくてがっかり。約半分程度に減ってる感じ。使えばどうしても減っていゆくモノだけに最初の量が少ないのはとても残念です。羽の量は使っている人しか分からないので実質的に超値上げ。もっと羽の量を増やして下さい!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする