MMチリハライ

MMチリハライ - テラモト

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。不要になったストッキングを取り付けて、再利用できます。

トラスコ品番368-4709材質柄:ポリプロピレン、穂先:ナイロントリコット質量(g)75全長L(mm)約688繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122876CE-897-200-0
350
279
307(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする