テラモト
フェンシングスィーパー
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番
430-8620
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)
約640
巻芯径(Φmm)
38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122885
CL-398-000-0
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
EFフェンシングスィーパー 商品説明
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった