テラモト
タッチマットⅡ専用ふち 角ふち
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途
専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約13.5
寸法(mm)
75×75
質量(g)
約26
タイプ
角ふち
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123061
MR-064-690-5
1ピース
黄
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
88123077
MR-064-690-6
1ピース
ピンク
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
88123086
MR-064-690-7
1ピース
灰
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
88123095
MR-064-690-8
1ピース
アイボリー
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
09600543
MR-064-690-1
1個
緑
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
09600516
MR-064-690-3
1個
青
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください