テラモト
スノコ(素足用) 300×300
素足に優しい感触で、滑りにくいタイプ。
用途
ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
材質
ベース:ポリプロピレン、天板・滑り止め:TPE樹脂
厚さ(mm)
約25.5
寸法(mm)
300×300
質量(g)
約705
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123305
MR-063-176-1
グリーン
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り16点です
88123323
MR-063-176-7
グレー
¥
2,400
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88123314
MR-063-176-4
オレンジ
¥
2,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください