テラモト
Ag+快適バスマット 600×900
(1件のレビュー)
優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持った、バスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。
材質
基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
厚さ(mm)
19.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
使用場所
脱衣所
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123533
MR-148-140-0
-
ベージュ
¥
13,800
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88123542
MR-148-140-4
-
ブラウン
¥
13,800
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73372480
MR-148-140-4【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
ブラウン
¥
13,800
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
73372489
MR-148-140-0【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
ベージュ
¥
13,800
¥
9,998
¥
7,998
アウトレット
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770