テラモト
吸油マットGYランナー 90cm×20m
抜群の吸油速度・吸水能力。経済的なカットタイプ。裏面にラミネート加工を施しているので、油などが床にしみ出さない。摩耗に強いマット。
用途
吸油マット、長尺、ランナー、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質
表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン
トラスコ品番
323-6153
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4.0
長さ(m)
20
吸収量
(油)40L/1本
内容量
1本
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123646
MR-181-356-0
¥
53,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770