テラモト
吸油マットGY
抜群の吸油速度・吸水能力。摩耗に強いマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質
レーヨン50%・ポリエステル50%
厚さ(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577734
MR-181-330-5
285
700×850
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
88123655
MR-181-340-5
590
850×1450
¥
4,150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください