エコ不織布マット

エコ不織布マット - テラモトエコ不織布マット - テラモト

不織布の端材を約70%再利用したマット。吸油性能は自重の約5.2倍。水や油分をしっかり吸い取ります。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。グリーン購入法適合商品です。

用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに材質基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他厚さ(mm)20グリーン購入法適合内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55577542MR-040-025-0700×850
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
88123664MR-040-035-0850×1450
5,200
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする