リサイクル長マット 縞鋼板シルバー 915mm×20m

リサイクル長マット 縞鋼板シルバー 915mm×20m - テラモト
(1件のレビュー)

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。

用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)トラスコ品番790-0686幅(mm)915厚さ(mm)約1.5質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)シルバー長さ(m)20内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88123786MR-157-120-5
35,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88123786
2022-06-24
用途: 展示会のブース内展示台に敷いて製品を載せます。
製造業

これまでに10ロールほどは購入しました。初めのころは、実際の縞鋼板を持ち込んでいるのかと訪問客に問いかけられたり、リサイクルのビニールマットだと説明すると目を丸くする方々が多かったです。弊社の展示品の性質上で、このマットを敷くとブース内の現場感を雰囲気として作ることができるので好適な展示会用品や製品デモ時の用品として毎回使用しています。たぶん15年以上前ですが、製品の実演をお見せしに地方の官公庁の駐車場で準備中に、責任者の副署長がお越しになり、『おい、誰が許したの?ダメだよっ、こんな鉄板持ち込んで敷いたら。』と反応されました。部下の皆さんが苦笑いで説明して、一気に場が和んでいました。副署長は、『ほお、どこで売ってるの?』と。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする