テラモト
ダイヤマットGH 92cm×10m
耐油性が高く、凹凸表面で優れた滑り止め効果を発揮するロールマット。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
10
内容量
1本
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124267
MR-143-201-1
緑
¥
120,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124276
MR-143-201-7
黒
¥
120,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770