テラモト
平ゴムマット 天然 3mm厚 黒 1m×20m
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途
クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124382
MR-152-120-7
¥
102,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770