曜日別特売

パワーペアロン 900×1800

パワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモトパワーペアロン 900×1800 - テラモト

優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。お手入カンタン。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)7寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88124547MR-044-748-1グリーン
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124556MR-044-748-2レッド
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124565MR-044-748-4ブラウン
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124574MR-044-748-5グレー
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする