テラモト
ハイペアロン 450×750
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
9.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×750
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124723
MR-038-020-1
オリーブグリーン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124732
MR-038-020-2
シグナルレッド
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124741
MR-038-020-3
コバルトブルー
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124757
MR-038-020-4
チョコブラウン
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124766
MR-038-020-5
モスグレー
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124775
MR-038-020-6
ワインレッド
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770