テラモト
ハイペアロン 900×1500
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
9.5(パイル7.5mm・ベース2.0mm)
質量(kg)
4.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×1500
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブグリーン
コバルトブルー
シグナルレッド
チョコブラウン
モスグレー
ワインレッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124967
MR-038-046-1
オリーブグリーン
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124976
MR-038-046-2
シグナルレッド
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124985
MR-038-046-3
コバルトブルー
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124994
MR-038-046-4
チョコブラウン
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125003
MR-038-046-5
モスグレー
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125012
MR-038-046-6
ワインレッド
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770