テラモト
ハイペアロン 1m×20m
抜群の除塵性能。優れた洗濯堅牢度。グレードを高めるエレガントカラー。
用途
屋内マット、長尺、ロール、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
9.5
長さ(m)
20
内容量
1本
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88125125
MR-038-057-1
オリーブグリーン
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125134
MR-038-057-2
シグナルレッド
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125143
MR-038-057-3
コバルトブルー
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125152
MR-038-057-4
チョコブラウン
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125161
MR-038-057-5
モスグレー
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125177
MR-038-057-6
ワインレッド
¥
284,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770