曜日別特売

ライトリードマット 900×1500

ライトリードマット  900×1500 - テラモトライトリードマット  900×1500 - テラモトライトリードマット  900×1500 - テラモト

独自構造糸のカットパイルで汚れを落とします。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)8.6寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88125283MR-023-046-1グリーン
29,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125292MR-023-046-5グレー
29,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする