テラモト
ニュートレビアン 450×750
除塵性にすぐれたスタンダードなマット。
用途
屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×750
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88125414
MR-034-220-1
緑
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88125423
MR-034-220-5
灰
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770