曜日別特売

テラシックマット 緑 900×1800

テラシックマット 緑 900×1800 - テラモト

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。

用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニールトラスコ品番409-6673厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88125624MR-039-048-1
14,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする