テラモト
テラシックマット 緑 (ふちなし) 90cm×10m
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途
吸油マット、長尺、ロール、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質
表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
幅(mm)
900
厚さ(mm)
8
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88125633
MR-039-155-1
¥
86,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770