曜日別特売

雨天用マット ラインアート 900×1500

雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト雨天用マット  ラインアート 900×1500 - テラモト

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。

用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに厚さ(mm)約5~10(パイル約3~8、ベース2)材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール質量(kg)約5.8寸法(mm)900×1500内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963505MR-056-046-3約5~10(パイル約3~8、ベース2)ネイビーブルー
38,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
18485766MR-056-046-4約5~10(パイル約3~8、ベース2)ブラウン
38,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88125642MR-056-046-5約5~10(パイル約3~8、ベース2)グレー
38,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする