テラモト
雨天用マット ラインアート 900×1800
ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。
用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約5~10(パイル約3~8、ベース2)
寸法(mm)
900×1800
質量(kg)
約7
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963514
MR-056-048-3
ネイビーブルー
¥
46,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
18485775
MR-056-048-4
ブラウン
¥
46,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88125651
MR-056-048-5
グレー
¥
46,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770