テラモト
プリントデザインマット 600×900
「いらっしゃいませ」の文字がプリントされた、フラットでなめらかな除塵マット。
用途
店舗用、玄関マット、玄関やエントランスなどに
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126044
MR-036-040-2
赤
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126035
MR-036-040-1
緑
¥
9,310
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
88126053
MR-036-040-3
青
¥
9,310
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770