曜日別特売

カラーブラッシュ 150×150mm

カラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモトカラーブラッシュ 150×150mm - テラモト

丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。

用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン厚さ(mm)約26質量(g)約175寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150内容量1ピース
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126157MR-096-072-1
900
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
88126184MR-096-072-4
900
679
747(税込)
7日以内出荷
88126193MR-096-072-5
900
679
747(税込)
当日出荷
88126202MR-096-072-6ライトグレー
900
679
747(税込)
当日出荷
88126166MR-096-072-2
780
取扱い終了
88126175MR-096-072-3
780
取扱い終了
88126211MR-096-072-7ダークブラウン
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土砂落としマット『カラーブラッシュ』の組み立て方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする