テラモト
カラーブラッシュ ふち付 600×900
丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。凹凸が少なくヒールでも歩きやすい。
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
厚さ(mm)
約26
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ダークブラウン
ライトグレー
灰
緑
茶
赤
青
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126227
MR-096-240-1
緑
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126254
MR-096-240-4
茶
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126263
MR-096-240-5
灰
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126272
MR-096-240-6
ライトグレー
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126236
MR-096-240-2
赤
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
88126245
MR-096-240-3
青
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
88126281
MR-096-240-7
ダークブラウン
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770