テラモト
ナイロンブラッシュ H-25Ⅱ 150×150mm
スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
トラスコ品番
368-5535
厚さ(mm)
約25
質量(g)
約205
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
内容量
1ピース
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126507
MR-097-273-0
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
土砂落としマット『ナイロンブラッシュH 25Ⅱ』の組み立て方
参考になった