テラモト
ナイロンブラッシュ H-25 警告 300×300
ナイロンブラッシュH-25Ⅱにジョイントできる専用の点字パネル。
用途
ナイロンブラッシュ専用
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、パネル部:ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
約24
質量(kg)
約0.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
内容量
1ピース
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126534
MR-097-278-0
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください