テラモト
ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm
毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。積雪時の雪もきれいにかき落します。
用途
ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
厚さ(mm)
約31
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
152×152
内容量
1ピース
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126543
MR-097-072-1
緑
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88126552
MR-097-072-4
灰
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88126561
MR-097-072-7
茶
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください