テラモト
ナイロンブラッシュ 中ふちオス 灰 75×300
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
用途
専用フチ、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
特殊ポリエチレン
トラスコ品番
276-7716
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300
内容量
1ピース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126595
MR-097-893-5
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください