曜日別特売

ナイロンブラッシュ H-40 緑 620×890

ナイロンブラッシュ H-40 緑 620×890 - テラモト

超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻き取り可能。

用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質ベース部:ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン、金具:スチールにメッキ仕上トラスコ品番375-7544厚さ(mm)約40質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D)(mm)620×890内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126656MR-097-141-0
44,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする