テラモト
ユキドロオトシ サイドブラシ3段タイプ AEV-105-003
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途
屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×378×880
材質
ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126683
MR-178-030-0
256×378×880
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770