曜日別特売

ユキドロオトシ ベース AEV-105-000

ユキドロオトシ ベース AEV-105-000 - テラモト
(1件のレビュー)

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。

用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など材質ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×378×100内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126692MR-178-010-0
10,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88126692
2015-12-18
用途: 作業場、事務所の建物内の入り口に置き、施設内のドロ、雪の持ち込みを防ぐため
運輸・通信業

靴底の泥、雪等を落とすとき、台が少しずれるため、台底の滑り止めがもう少し大きいか、吸着力が強い材質の
ものであれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする