曜日別特売

タンポポマット 450×750

タンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモトタンポポマット 450×750 - テラモト
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。

用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに材質硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレントラスコ品番435-2408厚さ(mm)約25質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D)(mm)450×750内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126717MR-102-020-9
5,800
4,998
値下げ
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする