テラモト
タンポポマット 600×900
雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。
用途
屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
材質
硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン
トラスコ品番
435-2416
厚さ(mm)
約25
質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126726
MR-102-040-9
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770