曜日別特売

テラマット ダイヤ コーヒー

テラマット ダイヤ コーヒー - テラモトテラマット ダイヤ コーヒー - テラモトテラマット ダイヤ コーヒー - テラモト
(5件のレビュー)

靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプです。

用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126735MR-100-310-4約32約1.1390×600
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126744MR-100-320-4約32mm(ブラシ約32mm・ベース約23mm)約1.5450×750
5,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126753MR-100-340-4約32mm(ブラシ約32mm・ベース約23mm)約2.2600×900
7,700
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 施設玄関
教育・研究機関

プラスティック製なので、処分するときにも簡単で良いのと、軽いので動かしやすいのではと購入。色も落ち着いていて上品です。強度や、どのくらい泥落としとして活躍してくれるかは今後の様子見です。

対象商品 : 88126753
2023-07-27
用途: 玄関に使用
信濃一慶

周囲が落ち着いた黒の樹脂製なので、安価だが金属製で光ってしまうもの(よく見ないで買ってしまった)より良い。

対象商品 : 88126744
2018-10-20
用途: 玄関前の泥おとし
サービス業

プラスティック製なの錆びないので良いと思う、後は使って強度がどの位もつかです

1が参考にしています
対象商品 : 88126744
2024-06-13
用途: 工場出入口内側

工場外へ出るときにゴミが外へ出ないように設置予定でしたが
プラスチックの部分が大半で肝心の「たわし」が表面にほとんど出ていないので
思ったような効果が得られそうにありません。
プラスチック枠と床の相性が悪く歩く度に滑って動くので設置をやめました。

対象商品 : 88126753
2015-11-20
用途: 泥除け
第二建設株式会社

プラスチック製なので軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする