テラモト
花柄ヨクトールマット 若草 450×747
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。
用途
屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
特殊ポリエチレン
トラスコ品番
368-5608
厚さ(mm)
約34
質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×747
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126762
MR-103-223-7
¥
6,400
¥
4,998
値下げ
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770