曜日別特売

ヨクトールマット 408×600

ヨクトールマット 408×600 - テラモトヨクトールマット 408×600 - テラモト
(1件のレビュー)

太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質特殊ポリエチレン厚さ(mm)約34質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D)(mm)408×600内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126787MR-103-115-5368-5543
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126796MR-103-115-7368-5551若草
4,300
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88126787
2025-07-02
用途: 玄関
美容室ぱあまやさんサービス業

ガーデニングを良くするので泥汚れが長年気になっていました。普通のマットと違い丈夫なで強力です。洗い安さも利点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする