曜日別特売

ヨクトールマット 600×874

ヨクトールマット 600×874 - テラモトヨクトールマット 600×874 - テラモト

太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とします。
マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

用途屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質特殊ポリエチレン厚さ(mm)約34質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)600×874内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126823MR-103-135-5368-5586
8,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88126832MR-103-135-7368-5594若草
8,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする