テラモト
チャイムマット 456×756
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
用途
屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)
約12
質量(kg)
約1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
456×756
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88127024
MR-053-046-5
灰
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127033
MR-053-046-7
若草
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770