曜日別特売

ケミタングル ハード 900×1500

ケミタングル ハード 900×1500 - テラモトケミタングル ハード 900×1500 - テラモトケミタングル ハード 900×1500 - テラモトケミタングル ハード 900×1500 - テラモトケミタングル ハード 900×1500 - テラモト

通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。

用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに質量(kg)7材質塩化ビニール厚さ(mm)約14寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88127392MR-139-046-1
68,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127401MR-139-046-4
68,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127417MR-139-046-5
68,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする