ケミタングル ソフト 900×1200

ケミタングル ソフト 900×1200 - テラモトケミタングル ソフト 900×1200 - テラモトケミタングル ソフト 900×1200 - テラモトケミタングル ソフト 900×1200 - テラモトケミタングル ソフト 900×1200 - テラモト

細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。

用途コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに材質塩化ビニール厚さ(mm)約9質量(kg)約3.3寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88127584MR-139-244-1
22,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127593MR-139-244-4
22,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127602MR-139-244-5
22,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする