テラモト
ループランナー ブルー 182cm×20m
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性。
長さ(m)
20
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:P.V.C.フォーム、基材:ポリエステル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
約6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88128205
MR-014-150-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください