ウォールジョイントパーテーション

ウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモトウォールジョイントパーテーション - テラモト
(1件のレビュー)

壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。

ベルト長さ(m)1.7材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88128582SU-661-100-2
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
88128591SU-661-100-3
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
88128607SU-661-100-7
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 内装工事の薬局の通行制限用
長尾建築工房株式会社建設業・工事業

下地がないことを前提にプラグとビスが同梱されていますが、逆に木下地がある場合はビスが長すぎて不適当です。プラグ(様々なケースにあったもの)は現場で簡単に用意できますので、あくまでも下地(木)があることが前提のビスを同梱してもらった方が手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする