曜日別特売

ステンペーパータオルホルダー L 黒

ステンペーパータオルホルダー L 黒 - テラモトステンペーパータオルホルダー L 黒 - テラモトステンペーパータオルホルダー L 黒 - テラモト
(3件のレビュー)

補充の手間が省ける大容量タイプ。
残量が見える便利な小窓付。
小判・中判の紙タオルに対応。

材質ステンレス、ABS樹脂質量(kg)約1.4前面:シルバー、背面:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×136×300適合サイズ小判用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88129282OT-568-210-0
9,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88129282
2023-10-18
用途: 樹脂素材のものが破損したので交換しました。
学校法人小檜山学園教育・研究機関

樹脂素材の物が破損したためこちらの商品と交換しました。エコノミーサイズを使用していることが原因なのか3パック以上入れるとうまく出てきません。2パックまでで使用しています。

対象商品 : 88129282
2021-05-19
用途: トイレの手拭き用

以前使用していたペーパーホルダーは、1枚引くとまとめて数枚出てしまい、未使用の紙が大量にゴミ箱に捨てられていた為に買い換えました。
こちらは、小判も中判も1枚ずつ出るので大変満足しています。
小窓から残量が見えるのもいいですね。

対象商品 : 88129282
2020-08-23
用途: キッチンでペーパータオルの取り出しに使用
株式会社原田電業社建設業・工事業

大変美しいステンレスの外装とスムースなペーパーの出し入れ可能。
一般的なサイズより少し大きめの紙を入れて使用していますが
全く問題なし。たくさん入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする