テラモト
サニタリーフェース
耐久性に優れたオールステンレス製。蓋はダンパー付でゆっくり閉まり、イヤな金属音がしません。
用途
ゴミ箱、サニタリーボックス、衛生関連用品
容量(L)
約5
トラスコ品番
486-3399
材質
ステンレス
形状
角型
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×150×315
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129334
DS-240-505-0
2.7
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770